Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach B 40-B 40 A lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Banknotenfach B 40-B 40 A lichtgrau
Banknotenfach B 40-B 40 A lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70712114047500
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70712114047500
EAN/GTIN:
     4012555028756
Suchbegriffe:
Banknotenfach
  • Banknotenfach-Kombination B 40-B 40 A bestehend aus 2 x 4 Banknotenfächern mit Abdeckung.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
130 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: B40, B40A, Banknotenfächer, Geldscheine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 95,72*
€ 126,28*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 100,12*
€ 132,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.