Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Banknotenfach B 40 - B 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Banknotenfach B 40 - B 40 A
Banknotenfach B 40 - B 40 A
Artikel-Nr.:
     1048-707121140475
Hersteller:
     Inkiess
Herst.-Nr.:
     70712114047500
EAN/GTIN:
     4012555028756
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade

Produktbeschreibung:

Banknotenfach-Kombination B 40 - B 40 A bestehend aus 2 x 4 Banknotenfächern mit Abdeckung.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 40,0 x 25,5 x 13,0
  • Gewicht: 0,63 kg
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Tiefe:
25,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,63 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: inkiess banknotenfach, Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldscheine, Scheine, Banknotenfächer, Banknotenablage
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1048
4 Tage
k.A.
€ 7,00*
ab € 75,62*
€ 88,65*
€ 8,80*
ab € 89,35*
€ 97,36*
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 101,53*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG