Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse Minicoin S 60 (Schweden) lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kasse Minicoin S 60 (Schweden) lichtgrau
Kasse Minicoin S 60 (Schweden) lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI18060081007530
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     18060081007530
EAN/GTIN:
     4012555024178
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter inkiess
  • Auslandskasse MAXiCOiN S 60 (Schweden).
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
50 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter, Geldkasse, Minicoin, Münzen, S60, Schedische, Spezialkasse, Spezialkassen, Zählkasse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 23,23*
€ 32,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,49*
€ 33,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.