Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse Minicoin DK 60 (Dänemark) lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kasse Minicoin DK 60 (Dänemark) lichtgrau
Kasse Minicoin DK 60 (Dänemark) lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI18060081007508
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     18060081007508
EAN/GTIN:
     4012555025373
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter inkiess
  • Auslandskasse MAXiCOiN DK 60 (Dänemark).
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
50 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter, Dänische, DK60, Geldkasse, Minicoin, Münzen, Spezialkasse, Spezialkassen, Zählkasse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 23,18*
€ 32,00*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,41*
€ 33,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.