Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelmünzbehälter Minikord 5 Euro-Cent schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelmünzbehälter Minikord 5 Euro-Cent schwarz
Einzelmünzbehälter Minikord 5 Euro-Cent schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI13005030009199
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     13005030009199
EAN/GTIN:
     4012555030902
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter inkiess
  • MiNiKORD Einzelmünzbehälter, die es für jeden der 8 EURO-Münzwerte gibt
  • Die vertiefte Aussparung im untersten Münzfach der Einzelmünzbehälter und die gestufte seitliche Gestaltung der Münzfächer (patentiert) verhindert ein Umfallen der Münzen
  • Ein 'denkender Strich' ist der bewährte Rollstrich (rechts)
  • Er zeigt an, bei welchem Betrag eingerollt werden kann
  • Münzrollen können so leicht hergestellt und neu geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden
  • Dazu kommt der 'zählende Punkt'
  • Diese dreieckige Markierung (links) bezeichnet die Stelle, bei der aus einem vollständig gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer Münzrolle von oben (hinten) zum Einrollen entnommen werden kann, ohne den restlichen Münzbestand umsortieren zu müssen.
  • Inhalt: 2,50 EUR
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
35 mm
Länge:
110 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter, Einzelmuenzbehälter, Geldkassette, Geldkassetten, Geldrollenbehälter, Geldzählkassette, Geldzählkassetten, Minikord, Münzbehälter, Münzgeldbehälter, Mürnzrille
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
€ 8,00*
ab € 4,94*
€ 6,71*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,15*
€ 7,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13100030009199
ab € 4,94*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13001030009199
ab € 4,93*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13015030009199
ab € 4,93*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13010030009199
ab € 4,93*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13021030009199
ab € 4,93*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13200030009199
ab € 4,93*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13002030009199
ab € 4,92*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13020030009199
ab € 4,94*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13050030009199
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.