Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelmünzbehälter Satz 7 Stück Minikord Euro schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelmünzbehälter Satz 7 Stück Minikord Euro schwarz
Einzelmünzbehälter Satz 7 Stück Minikord Euro schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI13000036779199
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     13000036779199
EAN/GTIN:
     4012555030971
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter 2 euro
  • Satz MiNiKORD Münzbehälter bestehend aus 7 Einzelmünzbehältern
  • Münzwerte: 1 x 2 EURO, 1 x 1 EURO, 1 x 50 EURO-Cent, 1 x 20 EURO-Cent, 1 x 10 EURO-Cent, 1 x 5 EURO-Cent, 1 x 2 + 1 EURO-Cent.
Weitere Informationen:
Breite:
274 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
35 mm
Länge:
110 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, Einzelmuenzbehälter, Geldkassette, Geldkassetten, Geldrollenbehälter, Geldzählkassette, Geldzählkassetten, Minikord, Münzbehälter, Münzgeldbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 34,22*
€ 46,49*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,83*
€ 48,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,14*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.