Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier tecno colors A4 160 g/qm VE=250 Blatt violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier tecno colors A4 160 g/qm VE=250 Blatt violett
Multifunktionspapier tecno colors A4 160 g/qm VE=250 Blatt violett
Multifunktionspapier tecno colors A4 160 g/qm VE=250 Blatt violett
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011386
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011386
EAN/GTIN:
     4011211079460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Multifunktionspapier
  • Geeignet für alle Druckertypen
  • FSC-Mix
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5000 kg
Farbe:
violett
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,49*
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 9,92*
5
€ 5,95*
ab € 7,40*
€ 10,17*
Lager 467
14
1
€ 5,87*
ab € 6,89*
€ 10,60*
1
€ 5,50*
ab € 9,03*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02756* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1786C
ab € 6,14*
Ähnlich
Inapa
88042568
ab € 5,10*
Ähnlich
Inapa
88042283
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
2100011370
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
88042461
ab € 6,42*
Ähnlich
Inapa
88042615
ab € 6,42*
Ähnlich
Inapa
88042327
ab € 6,35*
Ähnlich
Inapa
88042549
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,31*
Ähnlich
Inapa
2100011448
ab € 13,31*
Ähnlich
Inapa
2100011382
ab € 6,42*
Ähnlich
Inapa
2100011371
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
2100011383
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.