Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier tecno colors A4 160g/qm VE=250 Blatt mittelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier tecno colors A4 160g/qm VE=250 Blatt mittelgrün
Multifunktionspapier tecno colors A4 160g/qm VE=250 Blatt mittelgrün
Multifunktionspapier tecno colors A4 160g/qm VE=250 Blatt mittelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011381
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011381
EAN/GTIN:
     4011211079408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Multifunktionspapier
  • Geeignet für alle Druckertypen
  • FSC-Mix
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5000 kg
Farbe:
grün
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,38*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 9,82*
1 Tag
57
1
€ 5,49*
ab € 6,56*
€ 10,01*
1
€ 7,95*
ab € 7,22*
€ 11,31*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 8,01*
€ 12,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,03204* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 6,19*
Ähnlich
Inapa
88042747
ab € 6,44*
Ähnlich
Inapa
88042351
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
88042703
ab € 6,34*
Ähnlich
Inapa
88042257
ab € 6,34*
Ähnlich
Inapa
2100011368
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011373
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
2100011376
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
88042505
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011379
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,40*
Ähnlich
Mondi
9417-MG28A80S
ab € 5,32*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.