Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Multifunktion A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier Multifunktion A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Kopierpapier Multifunktion A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#IGEP9297A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9297A80S
EAN/GTIN:
     4026343022994
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Farbe: weiß
  • Format: DIN A4
  • Packung mit 500 Blatt
  • Papiergewicht 80 g/qm
  • Multifunktionales Office-Papier für größte Wirtschaftlichkeit in allen Büroanwendungen und mit einem wirkungsvollen Beitrag zum aktiven Kostenmanagement.
  • Kopier-, Ink-Jet- und Laserdruck geeignet
  • Gute Laufeigenschaften
  • Öko-Effizienz gemäß FSC und ISO 14001
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Igepa
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weißegrad:
153 CIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01084* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.