Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Expression A3 hochweiß 90g/qm VE=500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Expression A3 hochweiß 90g/qm VE=500 Blatt
Kopierpapier Expression A3 hochweiß 90g/qm VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#IGEP82427B90B
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82427B90B
EAN/GTIN:
     5602024005037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Das Premium-Spezialpapier zum multifunktionalen Einsatz für Berichte, Memos, Farbgrafiken und Datentabellen.
  • Multifunktional, für ausgezeichneten Druckkontrast und lebendige Farben, 90 g/qm besonders geeignet für Inkjet-Anwendungen
  • Schnelles Trocknen der Tinte garantiert perfekte Bilder mit geringem Tintenverbrauch
  • Hohe Opazität für das Drucken ohne Durchscheinen
  • EU Ecolabel und FSC zertifiziert
  • UHD-Formel für starke Kontraste und lebendige Farben im Injektdruck
  • Multifunktionales Premium-Büropapier, 100 % garantiert für alle Bürogeräte
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Navigator
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Weißegrad:
169 CIE
Zertifikat:
FSC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
973
5
€ 20,00*
ab € 9,82*
€ 16,47*
3 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 11,33*
€ 16,79*
1
€ 7,95*
ab € 11,42*
€ 17,45*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 12,03*
€ 17,77*
1
€ 6,95*
ab € 12,64*
€ 19,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02406* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.