Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#IDEA9000852 Herst.-Nr.: 9000852 EAN/GTIN: 4019364985201 |
| |
|
| | |
| - 5 Packungen mit 2000 Flachklammern aus verzinktem Stahldraht
- Passend für Elektrohefter 8520
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.5 kg | Farbe: | verzinkt | Gewicht: | 0.5 kg | Klammernart: | Flachklammern | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Ideal | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 4000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, elektro hefter, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftzangenklammer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 11,912* | € 16,116* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 65,76* | € 87,46* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 75,28* | € 117,98* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 76,29* | € 128,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 80,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|