Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 6340 C 6x50mm mit automatischem Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 6340 C 6x50mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 6340 C 6x50mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 6340 C 6x50mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 6340 C 6x50mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 6340 C 6x50mm mit automatischem Öler
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA63401131
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     63401131
EAN/GTIN:
     4018351125613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit für effektivstes Shreddern
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
  • Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart
  • Hauptschalter und Not-Aus-Schalter
  • Hochwertiges Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
  • Automatisches Standby nach 30 Minuten
  • Kraftvolle Drehstrommotoren 3,0 kW beim Modell 6340 C)
  • Thermische Motorsicherung
  • Geschlossener Schnittgutauffangbereich mit rückseitiger Türe
  • Elektrische Türsicherung
  • Plastiksack-Aufhängevorrichtung mit komfortablem Auszugsystem zur bequemen Entnahme des vollen Auffangsacks
  • Hohes Auffangvolumen
  • Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack
  • Fahrbar durch Laufrollen
  • Transportbreite von nur 690 mm durch zwei abnehmbare Seitentische
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Automatik
Auffangbehältervolumen:
300 l
Breite:
1240 mm
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
410 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Gerätegewicht:
357 kg
Höhe:
1440 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
EBA
Motorleistung:
3000 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
50 mm
Schneidleistung:
100 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
6 mm
Schnittgröße:
6x50 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-3
Tiefe:
1700 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 3 partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, 6340, Abteilungsaktenvernichter, Großaktenvernichter, Großmengen, GroßmengenAktenvernichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.456,28*
€ 7.624,95*
Lager 467
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8.328,08*
€ 8.585,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.585,92*
€ 10.217,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.539,33*
€ 10.161,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.444,75*
€ 10.049,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.370,15*
€ 9.960,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8.328,08*
€ 9.910,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.