Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmengen-Aktenvernichter 5346 CC Partikelschnitt 2x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmengen-Aktenvernichter 5346 CC Partikelschnitt 2x15mm
Großmengen-Aktenvernichter 5346 CC Partikelschnitt 2x15mm
Großmengen-Aktenvernichter 5346 CC Partikelschnitt 2x15mm
Großmengen-Aktenvernichter 5346 CC Partikelschnitt 2x15mm
Großmengen-Aktenvernichter 5346 CC Partikelschnitt 2x15mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA53461131
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     53461131
EAN/GTIN:
     4018351114716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Großmengen-Aktenvernichter EBA 5346-C/C mit automatischem Öler
  • Ideal als Etagen-Aktenvernichter
  • Kompakte Abmessungen, passt dank kompletter Frontbedienung in jede Nische
  • Aufklappbarer Einwurftrichter für Knüllpapier
  • Flügelwalze für die automatische Dosierung von Knüllpapier
  • Zweite Zuführmöglichkeit (460 mm) für glattes Papier und Endloslisten mit Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
  • Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart
  • Abklappbarer Zuführtisch
  • Hauptschalter und Not-Aus-Schalter
  • Leuchtsignale für Betriebsstatus
  • Hochwertiges, robustes Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
  • Automatisches Standby nach 30 Minuten
  • Kraftvoller Drehstrommotor mit thermischer Motorsicherung
  • Frontseitig entnehmbarer Schnittgutwagen mit hohem Auffangvolumen
  • Abschaltautomatik mit optischer Anzeige bei vollem Schnittgutbehälter, offener Fronttür und aufgeklapptem Einfülltrichter
  • Fahrbar durch Laufrollen
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
230 l
Besonderheiten:
Abklappbarer, elektrisch gesicherter Einfülltrichter für Knüllpapier. Zweite Zuführöffnung für glattes Papier mit abklappbarem Zuführtisch. Reversierautomatik. Abschaltautomatik. Automatischer Öler.
Breite:
740 mm
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
460 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
silber/anthrazit
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
silber/anthrazit
Gerätegewicht:
253 kg
Höhe:
1700 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
EBA
Motorleistung:
2200 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidleistung:
45 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2x15 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
765 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, 5346, Abteilungsaktenvernichter, CC, Großaktenvernichter, Großmengen, GroßmengenAktenvernichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.216,81*
€ 6.340,36*
Lager 467
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6.942,94*
€ 7.146,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.146,02*
€ 8.503,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.121,46*
€ 8.474,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.047,55*
€ 8.386,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.978,00*
€ 8.303,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.942,94*
€ 8.262,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.