Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4606 Partikelschnitt 6x50mm 400V grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 4606 Partikelschnitt 6x50mm 400V grau
Aktenvernichter 4606 Partikelschnitt 6x50mm 400V grau
Aktenvernichter 4606 Partikelschnitt 6x50mm 400V grau
Aktenvernichter 4606 Partikelschnitt 6x50mm 400V grau
Aktenvernichter 4606 Partikelschnitt 6x50mm 400V grau
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA46069131
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     46069131
EAN/GTIN:
     4019364745119
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Großmengen-Aktenvernichter IDEAL 4606-C/C mit automatischem Öler.
  • Ideal als Etagen-Aktenvernichter. Kompakte Abmessungen, passt dank kompletter Frontbedienung in jede Nische.
  • Aufklappbarer Einwurftrichter für Knüllpapier.
  • Flügelwalze für die automatische Dosierung von Knüllpapier.
  • Zweite Zuführmöglichkeit (460 mm) für glattes Papier und Endloslisten mit Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole.
  • Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart.
  • Abklappbarer Zuführtisch.
  • Hauptschalter und Not-Aus-Schalter.
  • Leuchtsignale für Betriebsstatus.
  • Hochwertiges, robustes Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl.
  • Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung.
  • Automatisches Standby nach 30 Minuten.
  • Kraftvoller Drehstrommotor mit thermischer Motorsicherung.
  • Frontseitig entnehmbarer Schnittgutwagen mit hohem Auffangvolumen.
  • Abschaltautomatik mit optischer Anzeige bei vollem Schnittgutbehälter, offener Fronttür und aufgeklapptem Einfülltrichter.
  • Fahrbar durch Laufrollen.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Auffangbehältervolumen:
230 l
Breite:
740 mm
Bruttogewicht:
320 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
460 mm
Einsatzort:
Produktion
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Gehäusematerial:
Stahl
Gerätegewicht:
244 kg
Gewicht:
451 kg
Höhe:
1700 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
2200 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Partikellänge:
50 mm
Schneidleistung:
74-83 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
6 mm
Schnittgröße:
6x50 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-3
Tiefe:
765 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, krug und priester aktenvernichter, großmengen shredder, aktenvernichter 230 l, 4606, Großmengen, GroßmengenAktenvernichter, Hochleistungs, Hochleistungs-Aktenvernichter, HochleistungsAktenvernichter, Zentral, Zentral-Aktenvernichter, ZentralAktenvernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.212,84*
€ 6.346,99*
Lager 467
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6.939,94*
€ 7.149,58*
Frei Haus
ab € 7.579,37*
€ 7.969,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.149,58*
€ 8.508,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.113,26*
€ 8.464,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.037,40*
€ 8.374,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.974,99*
€ 8.300,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.939,94*
€ 8.258,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000030
ab € 96,40*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.