Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2604 MC Partikelschnitt 0,8x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2604 MC Partikelschnitt 0,8x12mm
Aktenvernichter 2604 MC Partikelschnitt 0,8x12mm
Aktenvernichter 2604 MC Partikelschnitt 0,8x12mm
Aktenvernichter 2604 MC Partikelschnitt 0,8x12mm
Aktenvernichter 2604 MC Partikelschnitt 0,8x12mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA26048111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     26048111
EAN/GTIN:
     4019364601354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Zentraler Büro-Aktenvernichter, auch für Dauerbetrieb geeignet
  • 'SPS'-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung des Aktenvernichters als zusätzliches Sicherheitselement
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
  • Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
  • Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter
  • elektronische Türsicherung über Magnetschalter
  • zweifache Motorsicherung
  • umweltgerechter Energiesparmodus
  • Aktenvernichter mit Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • ECC, Electronic Capacity Control, Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • 260 mm Arbeitsbreite
  • büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl
  • laufruhiger, besonders kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb
  • praktisch feinstaubfreier Betrieb
  • robustes, staubdicht geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'
  • hochwertiger, fahrbarer Holzschrank
  • Schnittgutauffang im praktischen Auffangbehälter
  • hohes Auffangvolumen von ca. 100 Litern
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
100 l
Breite:
495 mm
Bruttogewicht:
53 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
260 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Feinstaubfilter vorhanden:
ja
Gehäusefarbe:
cool grey
Gerätegewicht:
48 kg
Höhe:
926 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Ideal
Motorleistung:
640 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
10-12 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
0,8 mm
Schnittgröße:
0,8x12 mm
Sicherheitsstufe:
5
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-6
Tiefe:
470 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.175,73*
€ 1.260,97*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.336,99*
€ 1.439,90*
Frei Haus
ab € 1.476,24*
€ 1.632,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,90*
€ 1.713,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,34*
€ 1.705,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,77*
€ 1.662,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,80*
€ 1.616,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.351,97*
€ 1.608,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,99*
€ 1.591,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,75*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 47,71*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.