Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__C6036A Herst.-Nr.: C6036A EAN/GTIN: 0848412012712 |
| |
|
| | |
| - HP C6035A Inkjetpapier hochweiß
- Für fast alle DesignJets
- Papiergewicht: 90g/qm
- Format: Rolle 45m (914 mm x 45 m)
Weitere Informationen: | | Breite: | 914 mm | Bruttogewicht: | 5 kg | Marke: | HP | Papiergewicht: | 90 g/qm | Rollenlänge: | 45 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Druckerfolie, Printerfolie, bedruckbare Folie, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, LFP-Folie, Plotter-Folie, Plotterfolie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, hp plotterpapier, farblaserfolie, Spezialpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahlpapier, Zeichenpapierrolle |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 24,08* | € 32,52* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 25,66* | € 35,57* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 26,74* | € 36,09* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 28,21* | € 38,06* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Rolle | € 3,51* | ab € 27,49* | € 39,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|