Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelschere 13cm rund Schnippy farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bastelschere 13cm rund Schnippy farbig sortiert
Bastelschere 13cm rund Schnippy farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#HEYD204889513
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204889513
EAN/GTIN:
     4005329081576
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • Bastelschere Schnippy rund Rechtshänder
  • 13 cm
  • Grifffarbe: rot, blau, gelb, eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich
  • einzeln auf Karte mit Euro-Loch
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.035 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Grifffarbe:
farbig sortiert
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Marke:
Heyda
Produktlänge:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: bastelschere rund 13 cm, bastel schere, bastelschere rund, Kinderschere, Schere, Universalschere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
12
€ 15,00*
ab € 2,09*
€ 3,00*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.