Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Colour Code SoftTouch 18cm onyx


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schere Colour Code SoftTouch 18cm onyx
Schere Colour Code SoftTouch 18cm onyx
Artikel-Nr.:
     467-#HEYD204809490
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204809490
EAN/GTIN:
     4005329126536
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
  • Büroschere
  • Colour Code
  • 18 cm
  • Grifffarbe: onyx
  • Einzeln auf Karte mit Euro-Loch
  • Mit Soft-Touch-Einlage
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.054 kg
Farbe:
anthrazit
Farbname:
onyx
Grifffarbe:
onyx
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Marke:
Heyda
Produktlänge:
18 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,95004*
€ 29,69055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,09004*
€ 27,47715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,28004*
€ 26,51325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,71004*
€ 25,83495
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,64002*
€ 25,75162
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.