Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL883546 Herst.-Nr.: 883546 EAN/GTIN: 4008110883540 |
| |
|
| | |
| - Versand-, Lieferformular Lieferscheinbuch 205
- Ausführung Papier: 60 g/qm, holzfreies Papier, Klebebindung
- Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung
- Liefer- und Empfangsscheinformulare, mit Schreibschutzklappe
- Ausführung: selbstdurchschreibend, Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation
- Ausführung Durchschlag: 2 Blatt, gelb, rosa
- Papierformat: A5
- Größe (B x H): 148 x 210 mm
- Anzahl der Blätter: 3x40 Blatt; 1.Blatt weiß, 2.Blatt gelb, 3.Blatt rosa
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Anzahl der Durchschläge: | 2 | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 3x40 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.232 kg | Farbe der Durchschläge: | gelb | Formulartyp: | Lieferschein | Höhe: | 210 mm | Marke: | Herlitz | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,74* | € 4,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,86* | € 4,84* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,89* | € 4,86* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,91* | € 4,94* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,76* | € 5,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|