Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle A4 PP 90mic genarbt VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenhülle A4 PP 90mic genarbt VE=100 Stück
Aktenhülle A4 PP 90mic genarbt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HERL5914114
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5914114
EAN/GTIN:
     4008115914119
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Aktenhülle A4 PP NoName genarbt 100er
  • Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: genarbt
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,090 mm
  • Farbe: transparent
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
genarbt
Blattformat:
A4
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kantenschweißnaht vorhanden:
ja
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
90 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: sichthülle a4 90 my genarbt transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Akten, Akten-Hülle, Aktensichthülle, Einlegehülle, Hülle, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.