Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen A4 genarbt oben und seitlich offen VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthüllen A4 genarbt oben und seitlich offen VE=10 Stück
Prospekthüllen A4 genarbt oben und seitlich offen VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HERL5844006
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5844006
EAN/GTIN:
     4008115844003
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 genarbt oben und r...
  • Prospekthülle A4 Standard genarbt o+s offen 10er
  • Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden, Papiereinlage vorhanden
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben und seitlich
  • Ausführung der Lochung: Eurolochung
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Werkstoff: PP
  • genarbt
  • Stärke: 0,055 mm
  • Farbe: transparent
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.061 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbe des Lochrandes:
weiß
Farbname:
transparent
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
55 mic
Öffnung:
oben und links
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, genarbte abhefthüllen, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, Prospekthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,62*
€ 5,50*
ab € 0,86*
€ 2,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.