Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL5814108 Herst.-Nr.: 5814108 EAN/GTIN: 4008115814105 |
| |
|
| | |
| - Prospekthülle A4 Standard genarbt 100er
- Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden, Papiereinlage vorhanden
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben
- Ausführung der Lochung: Eurolochung
- Verwendung für Papierformate: A4
- Werkstoff: PP
- genarbt
- Stärke: 0,055 mm
- Farbe: transparent
- Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.48 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbe des Lochrandes: | weiß | Farbname: | transparent | Lochung: | Eurolochung | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 55 mic | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Abhefthülle, Klarsichthüllen mit Lochrand, Prospekthüllen, prospekthüllen a4 oben offen genarbt, packband transparent, packband, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, Prospekthülle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,63* | € 5,87* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,69* | € 5,95* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,79* | € 6,91* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 4,36* | € 6,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 5,46* | € 8,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|