Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier A4 80g/qm 4 Farben VE=4x25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier A4 80g/qm 4 Farben VE=4x25 Blatt
Kopierpapier A4 80g/qm 4 Farben VE=4x25 Blatt
Kopierpapier A4 80g/qm 4 Farben VE=4x25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#HERL5031604
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5031604
EAN/GTIN:
     4008115031601
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • holzfreies Papier
  • 80g/qm
  • für Inket Laser Matrix Copy Fax
  • Intensivfarben: rot, blau, grün, gelb
  • VE=4x25 Blatt
  • eingeschweißt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.56 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
4 Farben Intensiv
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Herlitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
4x25 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0466* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.