Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50043644 Herst.-Nr.: 50043644 EAN/GTIN: 4008110353487 |
| |
|
| | |
| - Schüleretui Pouch Bag Fancy Peacock
- Werkstoff: Polyester
- 1 Hauptfach mit Reissverschluss
- Farbe/Motiv: Farbe: gemustert, Fancy Peacock
- Ausstattung:
- Größe (Durchmesser x H) oder (B x T x H):. 195 mm x 65 mm x 95 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 195 mm | Bruttogewicht: | 0.0500 kg | Farbe: | mehrfarbig | Höhe: | 95 mm | Marke: | Herlitz | Material: | PES (Polyester) | Motiv: | Fancy Peacock | Tiefe: | 65 mm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, federmappe herlitz, federmappe, federmäppchen blau, Faulenzer, Mäppchen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,15* | € 9,09* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,14* | € 9,10* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,47* | € 10,45* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,88* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|