Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50020775 Herst.-Nr.: 50020775 EAN/GTIN: 4008110571614 |
| |
|
| | |
| - Schnellhefter A4 PP 'Quality' violett
- transparenter Vorderdeckel vorhanden
- Beschriftungsfeld vorhanden
- Material der Heftmechanik: Metall
- glasklarer Vorderdeckel, weiße Heftmechanik
- Werkstoff: PP
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 230 x 310 mm
- Farbe: violett
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | glasklarer Vorderdeckel, weiße Heftmechanik | beweglicher Heftfalz: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | violett | Farbe der Rückseite: | violett | Farbe der Vorderseite: | transparent | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Höhe: | 310 mm | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, herlitz schnellhefter a4 pp, a4 klarsichthefter, herlitz klarsichthefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,29* | € 0,56* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,28* | € 0,58* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,34* | € 0,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,40* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|