| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50016211 Herst.-Nr.: 50016211 EAN/GTIN: 4008110563091 |
| |
|
| | |
| - Schnellhefter A4 PP Pink
- transparenter Vorderdeckel vorhanden
- Beschriftungsfeld vorhanden
- Material der Heftmechanik: Metall
- Werkstoff: PP
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 230 x 310 mm
- Farbe: Indonesia Pink
- Art der Verpackung und Inhalt: unverpackt mit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | glasklarer Vorderdeckel, weiße Heftmechanik | beweglicher Heftfalz: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | pink | Farbe der Rückseite: | Indonesia Pink | Farbe der Vorderseite: | transparent | Farbname: | Indonesia Pink | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Höhe: | 310 mm | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, herlitz schnellhefter a4 pp, a4 klarsichthefter, herlitz klarsichthefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter |
| | |
| |