Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblätterblock A4 50 Blatt Lineatur 2 FSC Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsblätterblock A4 50 Blatt Lineatur 2 FSC Mix
Arbeitsblätterblock A4 50 Blatt Lineatur 2 FSC Mix
Artikel-Nr.:
     467-#HERL215020
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     215020
EAN/GTIN:
     4008110215020
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 2
Kieserblock Lineatur 2
  • Arbeitsblock A4 holzfreies Papier
  • 70g/qm weiß
  • FSC Mix
  • 50 Blatt
  • Lineatur 2 (liniert)
  • 2. Schuljahr
  • Zeilen farbig hinterlegt
  • 4-fach Lochung
  • 1 Motiv
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklebt
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.258 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Lineatur:
Lineatur 2
Lochung:
4-fach
Marke:
Herlitz
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsblock Lineatur 3, Kieserblock Lineatur 3, Notiz-Block, Notizblock, Schreibblock, Schreibblöcke, Übungsheft, Übungshefte, notizblock a4 herlitz, notiz block, notiz-block a4, Arbeitsblätter, Arbeitsblock, Block, Briefblock, liniert, Schulblock
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,73*
1
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 3,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.