Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 2 Ringe PP 16mm beere opak to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 2 Ringe PP 16mm beere opak to go
Ringbuch A4 2 Ringe PP 16mm beere opak to go
Ringbuch A4 2 Ringe PP 16mm beere opak to go
Ringbuch A4 2 Ringe PP 16mm beere opak to go
Artikel-Nr.:
     467-#HERL11205747
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11205747
EAN/GTIN:
     4008110432502
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch A4 PP 2-Ring 2,7cm opak beere easy orga to go
  • Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden
  • mit aufgeklebtem Rückenschild
  • Werkstoff: PP
  • 2-Ring-Kombi-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 16 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • 270 x 315 mm
  • Farbe: opak beere
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
mit aufgeklebtem Rückenschild
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
ja
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
0.178 kg
Farbe:
himbeer
Farbname:
beere
Füllhöhe:
16 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Kombimechanik
Ringdurchmesser:
16 mm
Rückenbreite:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, herlitz ringbuch 2 ringe pp a4, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, easy, easy-orga, easyorga, orga, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 3,30*
€ 6,78*
ab € 2,43*
€ 4,28*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,50*
€ 4,37*
€ 5,50*
ab € 2,33*
€ 5,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.