Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11205663 Herst.-Nr.: 11205663 EAN/GTIN: 4008110432700 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrett PS A4 opak schwarz easy orga to go
- Werkstoff: Polystyrol
- Ausführung Klemme: oben mittig, Metall, 20 mm, silber
- Metall-Klemmechanik mit Aufhängeöse und Kunststoffecken
- Größe (B x H): 225 x 315 mm
- Stärke: 2,5 mm
- Farbe: opak schwarz
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.225 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | opak schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 315 mm | Marke: | Herlitz | Material: | PS (Polystyrol) | Mechaniktyp: | Klemmmechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, herlitz klemmbrett a4, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmer, easy, easy-orga, easyorga, Klemmplatte, orga, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,16* | € 3,68* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,15* | € 3,70* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,19* | € 3,75* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 2,54* | € 3,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,17* | € 3,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|