Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Klemmbrett 11205663 DIN A4 PS opak schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/341/a009341p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/341/a009341p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/758/a009758s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125209490
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     11205663
EAN/GTIN:
     4008110432700
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Idealer Begleiter als Schreibunterlage für unterwegs und im Lager.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
easy orga to go
Maße:
22,5 x 31,5 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Anzahl der Blätter:
80 Bl. (80 g/m²)
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
opak schwarz
Farbe der Klemme:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett easy orga to go
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, herlitz klemmbrett a4, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,70*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,19*
€ 3,75*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,54*
€ 3,77*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,17*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.