Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL10902971 Herst.-Nr.: 10902971 EAN/GTIN: 4008110340609 |
| |
|
| | |
| - Schnellhefter A4 Karton farbig sortiert 10er Karton
- Beschriftungsfeld vorhanden
- Material der Heftmechanik: Metall
- beweglicher Heftfalz vorhanden
- Werkstoff: Karton
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 270 x 318 mm
- Farbe: farbig sortiert
- Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 270 mm | Bruttogewicht: | 0.652 kg | Farbe: | sortiert | Farbe der Rückseite: | farbig sortiert | Farbe der Vorderseite: | farbig sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Heftungsart: | Amtsheftung/kaufm. Heftung | Höhe: | 318 mm | Marke: | Herlitz | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,55* | € 1,03* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,62* | € 1,04* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,99* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,062* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|