Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschilder UniReg weiß VE=100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Beschriftungsschilder UniReg weiß VE=100 Stück
Beschriftungsschilder UniReg weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HERL10844751
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10844751
EAN/GTIN:
     4008110316000
Suchbegriffe:
Klebereiter
Selbstklebereiter
Beschriftungsschild Registratur
Pendeleinsteckschild
  • Funktionskompatibel zu Marken-Hängeregistraturen
  • Für Vollsichtreiter 10844744
  • Aus Karton
  • Streifen mit 5 Schildchen
  • Beutel mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Streifen mit 5 Schildern
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Herlitz
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Schilder
Papiergewicht:
185 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, beschriftungsschild registratur weiss, klebereiter, sichtreiter herlitz, Beschriftungsschildchen, Blanko, Blanko-Schildchen, BlankoSchildchen, Hängeregistratur, Reiter, Schildchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,29*
2 Tage
49
€ 8,90*
ab € 1,88*
€ 3,32*
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 3,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,29*
€ 2,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,87*
€ 2,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,75*
€ 2,08
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 1,74*
€ 2,07
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,66*
€ 1,98
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,61*
€ 1,92
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,26*
€ 1,50
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.