Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelschere Design 17cm rund farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bastelschere Design 17cm rund farbig sortiert
Bastelschere Design 17cm rund farbig sortiert
Bastelschere Design 17cm rund farbig sortiert
Bastelschere Design 17cm rund farbig sortiert
Bastelschere Design 17cm rund farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#HERL10801728
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10801728
EAN/GTIN:
     4008110299532
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • Universalschere Bastelschere Bastelschere Design rund - aus Stahl / Kunststoff
  • ergonomischer Griffbereich durch Materialmix aus Kunststoff und Gummi
  • Schrerenblätter mit Motiv
  • farbig sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.055 kg
Farbe:
mehrfarbig
Grifffarbe:
farbig sortiert
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Länge:
172 mm
Marke:
Herlitz
Produktlänge:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelschere rund, bastel schere, herlitz bastelschere, Kinderschere, Linkshänderschere, Papierschere, Schere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 2,46*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,50*
1
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 3,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.