Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL10621308 Herst.-Nr.: 10621308 EAN/GTIN: 4008110239545 |
| |
|
| | |
| - Karteikarten
- Werkstoff: Papier, holzfrei, HF, säurefrei (pH-Wert 7 oder höher)
- Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet
- Format der Karte: A5
- Ausführung der Lineatur: blanko
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung der Kopflinie: | keine Kopflinie | Blattformat: | A5 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.541 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 148 mm | Lineatur: | blanko | Marke: | Herlitz | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 170 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herlitz karteikarten a5 weiß blanko, adresskarte, adresskarte a5, Blanko, Blanko-Karteikarte, BlankoKarteikarte, Farb, Farb-Karteikarte, FarbKarteikarte, Karte, Kartei, Kartei-Karte, Karteikarte, Lineatur, Lineatur-Karteikarte, LineaturKarteikarte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,40* | € 4,29* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,84* | € 4,29* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,40* | € 4,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,54* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,024* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|