Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL10515534 Herst.-Nr.: 10515534 EAN/GTIN: 4008110222196 |
| |
|
| | |
| - Nylon
- 215x70x90
- Klappe an der Deckelklappe innen
- Reissverschlusstasche
- lieferbar in den Farben: rot, blau, schwarz, ein spezieller Farbwunsch ist nicht möglich
Weitere Informationen: | | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 0.145 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | farbig sortiert | gefüllt: | nein | Höhe: | 70 mm | Marke: | Herlitz | Material: | PES (Polyester) | Tiefe: | 90 mm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federmäppchen, Schlamperetui, Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Stiftrolle, Schreibgeräte-Etui, Schreibgeräteetui, Stifte-Etui, Stifteetui, herlitz stifteetui, schreibgeräte etui, kleinkrambeutel set, Blechetui, Etui, Faulenzermäppchen, Federtasche, Mäppchen, Schreibmäppchen, Schüler, Schüler-Blechetui, Schüler-Etui, SchülerBlechetui, Schüleretui, Schülermäppchen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,68001* | € 25,69002* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 18,95844* | € 25,88844* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,71002* | € 29,72001* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,90334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|