Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL10418366 Herst.-Nr.: 10418366 EAN/GTIN: 4008110197326 |
| |
|
| | |
| - Hefthülle A4
- Polypropylen-Folie
- transparent farbig sortiert (ein spezieller Farbwunsch ist nicht möglich)
- 3 Stück in PP-Beutel
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.042 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | farbig sortiert | für Format: | A4 | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, herlitz hefthülle a4, heft umschlag, heft-umschlag din a4, Buch, Buch-Umschlag, Bucheinband, Buchschoner, BuchUmschlag, Heft, HeftUmschlag, Umschlag |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 3 | | € 5,87* | ab € 0,31* | € 0,61667* | | | | | | | | | 3 | | € 5,50* | ab € 0,29* | € 0,98* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,80* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,85001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|