Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL00975441 Herst.-Nr.: 00975441 EAN/GTIN: 4008110975443 |
| |
|
| | |
| - PP Folie
- Schulschnellhefter
- Vorderdeckel transparent
- Schreibstreifen
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Farbe: | blau | Farbe der Vorderseite: | transparent | Farbname: | blau | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter plastik a4, schulheft, sichthefter a4, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,20* | € 0,43* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,24* | € 0,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,24* | € 1,74* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 20,35* | € 28,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|