Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B4 130g/qm mit Falte Haftklebung braun VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Versandtaschen B4 130g/qm mit Falte Haftklebung braun VE=5 Stück
Versandtaschen B4 130g/qm mit Falte Haftklebung braun VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HERL00797514
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     00797514
EAN/GTIN:
     4008110797519
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
  • Versandtasche 130g/qm
  • haftklebend
  • 4cm Seitenfalte und Klotzboden
  • braun
  • eingeschweißt
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
nein
Besonderheiten:
mit 4cm Seitenfalte, Klotzboden
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Falte:
40 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Höhe:
353 mm
Klebung:
Haftklebung
Marke:
Herlitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Papprückwand:
nein
Umschlagsformat:
B4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 1,97*
€ 6,78*
ab € 1,23*
€ 2,09*
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 3,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.