Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6270159 Herst.-Nr.: H6270159 EAN/GTIN: 4012086091359 |
| |
|
| | |
| - Bogendisplay
- Werkstoff: PP/PS
- Anzahl der Fächer: 4
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Farbe: limettengrün
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 4 | Breite: | 280 mm | Farbe: | grün | Farbname: | limettengrün | für Format: | A4 | Höhe: | 540 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektspender helit, prospektaufsteller, wandprospekthalter acryl, 62701, H62701, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet |
| | |
| |