| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6259202 Herst.-Nr.: H6259202 EAN/GTIN: 4012086000474 |
| |
|
| | |
| - Wanddisplay Clearly
- Zur Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial
- Material: hochwertiges, bruchfestes Acryl
- Fächer: 6
- Für Format: A5 hoch
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 6 | Breite: | 583 mm | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | A5 | Höhe: | 590 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 51 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektspender helit, prospektaufsteller, wandprospekthalter acryl, 62592, H62592, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 96,12* | € 127,15* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,60* | € 127,15* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 102,23* | € 133,14* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,87* | € 191,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|