Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Wanddisplay "the clearly" 6 x DIN A5 hoch - glasklar 448580-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-448580-YY
Herst.-Nr.:
     H6259202
EAN/GTIN:
     4012086000474
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
helit Wanddisplay "the clearly" 6 x DIN A5 hoch - glasklar für 6 x DIN A5 (hoch) glasklares PETG Taschengröße (innen): B 168 x T 46 x H 145 mm
Weitere Informationen:
Breite:
583 mm
Eigengewicht:
1416 g
Höhe:
510 mm
Material:
glasklares PETG
Tiefe:
51 mm
HEIGHT GRO:
510.00 mm
WIDTH GRO:
583.00 mm
DEPTH GRO:
510.00 mm
WEIGHT GRO:
1.416000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,16*
€ 126,14*
€ 5,50*
ab € 97,24*
€ 126,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 102,51*
€ 131,66*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 146,71*
€ 186,62*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.