Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender Design Classics schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammernspender Design Classics schwarz
Klammernspender Design Classics schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6257995
Herst.-Nr.:
     H6257995
EAN/GTIN:
     4012086041408
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
  • Klammernspender Design Classics
  • Mit Ringmagneten für Klammernhalt
  • Material: Polystyrol
  • Gefüllt mit verzinkten Metallklammern in Farbe silber
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.16 kg
Durchmesser:
70 mm
Durchmesser oben:
73 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
72 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: helit klammerspender schwarz, briefklammernspender, briefklammernspender helit, 62579, 63908, Briefklammern, Briefklammern-Magnetdose, Briefklammernbox, BriefklammernMagnetdose, Büroklammernbox, Büroklammernmagnetdose, Büroklammerspender, Clipbox, H62579, Magnetdose, Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.