Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox A7 quer für ca. 300 Karten blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteibox A7 quer für ca. 300 Karten blau
Karteibox A7 quer für ca. 300 Karten blau
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6214734
Herst.-Nr.:
     H6214734
EAN/GTIN:
     4012086021905
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
  • Kleinkartei A7 quer
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Als Lernkarteikasten geeignet
  • max. Anzahl der Karten: 300 Stück
  • Verwendung für Kartenformat: A7 quer
Weitere Informationen:
Blattformat:
A7 quer
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.245 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Fassungsvermögen pro Kasten:
300
für Format:
A7 quer
Höhe:
94 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
nein
Tiefe:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinkartei, Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, helit lernkartei a7, lernkartei, lernkartei a7, 62147, Box, H62147, Kartei, Kartei-Box, Kartei-Kasten, Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6214782
ab € 3,30*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6214795
ab € 3,31*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6214725
ab € 3,30*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6214702
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.