Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox mit Deckel 15 Liter Kunststoff 300x180x400mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox mit Deckel 15 Liter Kunststoff 300x180x400mm transparent
Aufbewahrungsbox mit Deckel 15 Liter Kunststoff 300x180x400mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6162602
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6162602
EAN/GTIN:
     8711112783003
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
  • Box mit Deckel 15 Liter
  • stapelbar
  • Art des Verschlusses: sicherer Klick-Verschluss
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Größe (BxHxT): 300x180x400 mm
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.67 kg
Farbname:
transparent
Höhe:
180 mm
Marke:
Sunware
Material:
Kunststoff
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, kunststoffbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Box, Universalbox
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 7,78*
€ 10,14*
1
€ 7,95*
ab € 7,20*
€ 10,83*
1 Tag
94
1
€ 5,95*
ab € 7,55*
€ 11,04*
3 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 8,36*
€ 12,20*
1
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
78800609
ab € 7,95*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162302
ab € 2,69*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162402
ab € 2,79*
Ähnlich
Sunware
72601209
ab € 3,00*
Ähnlich
Sunware
H6160302
ab € 6,46*
Ähnlich
Sunware
H6162102
ab € 1,90*
Ähnlich
Sunware
H6162202
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.