Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6116095 Herst.-Nr.: H6116095 EAN/GTIN: 4012086052794 |
| |
|
| | |
| - Aufsatzring für Papierkorb
- Ring zur Befestigung eines Beutels im Papierkorb
- geeignet für die helit Papierkörbe H 61057, H 61058, H 69057 und H 69059 und andere mit einem Durchmesser von ca. 310-320 mm. Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.21 kg | Durchmesser oben: | 318 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 40 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff papierkorb 18l, aufsatzring mülleimer, abfallkorb kunststoff, 61160, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfalltrennung, H61160, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 4,09667* | € 5,98667* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,22* | € 6,46* | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 4,85167* | € 6,89167* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,91* | € 8,34* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,17* | € 28,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|