Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 63x50 mit Vollsichtfolie schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage 63x50 mit Vollsichtfolie schwarz
Schreibunterlage 63x50 mit Vollsichtfolie schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2522795
Herst.-Nr.:
     H2522795
EAN/GTIN:
     4012086000399
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
  • Schreibunterlage linear
  • Werkstoff: PVC
  • Rückseite: Schaumfolie, Design Brüssing
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.58 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
2 mm
Länge:
630 mm
Marke:
Helit
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
50 cm
Produktlänge:
63 cm
Tiefe:
500 mm
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, 25227, Folienauflage, H25227, Klarsichtauflage, Klarsichtfolie, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischmatte, Tischauflage, Vollsichtfolie, Vollsichtplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,96*
€ 9,05*
Lager 467
30
€ 5,87*
ab € 5,61*
€ 9,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.