Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 13 Liter grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 13 Liter grün
Papierkorb 13 Liter grün
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2360453
Herst.-Nr.:
     H2360453
EAN/GTIN:
     4012086017816
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Papierkorb 13L grün
  • 13 Liter
  • deckendes und mattes Material
  • mit umlaufendem Griffrand
  • wir empfehlen Müllbeutel in 20 Liter
Weitere Informationen:
Ascher vorhanden:
nein
Breite:
280 mm
Deckel mit Abfalleinsatz:
nein
Durchmesser oben:
280 mm
Farbe:
grün
Fassungsvermögen:
13 l
flammhemmend:
nein
Griffrand vorhanden:
ja
Höhe:
300 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Helit
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
280 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,93*
€ 4,15*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 4,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2360417
ab € 1,93*
Sonstiges
Swirl
215871
ab € 2,30*
Sonstiges
k.A.
410115
ab € 0,87*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2360428
ab € 1,93*
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.