Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH2352002 Herst.-Nr.: H2352002 EAN/GTIN: 4012086001259 |
| |
|
| | |
| - Tischprospekthalter
- Ausführung: Tischständer, L-Form
- Werkstoff: Polystyrol
- Anzahl der Fächer: 4
- Verwendung für Papierformate: 1/3 DIN A4
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 4 | Breite: | 117 mm | Bruttogewicht: | 0.38 kg | drehbar: | nein | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | DL | Höhe: | 257 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wand-prospekthalter din a4 transparent, tischprospekthalter 4 fächer, helit tischprospekthalter, 23520, H23520 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 7,96* | € 11,03* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 7,79* | € 11,05* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 8,67* | € 11,78* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 8,99* | € 13,00* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 9,50* | € 13,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|