Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Prospekthalter H2352002 1/3 DIN A4 4Fächer PS glasklar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/255/a012255r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/255/a012255r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127205800
Herst.-Nr.:
     H2352002
EAN/GTIN:
     4012086001259
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
helit Prospekthalter the helpdesk 11,6 x 25,6 x 17 cm (B x H x T) 1/3 DIN A4 Polystyrol glasklar 4 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the helpdesk
Sonderform:
L-Form
Maße:
11,6 x 25,6 x 17 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
1/3 DIN A4
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter the helpdesk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wand-prospekthalter din a4 transparent, tischprospekthalter 4 fächer, helit tischprospekthalter, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischständer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 11,03*
Lager 1375
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 7,79*
€ 11,05*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 8,67*
€ 11,78*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 8,99*
€ 13,00*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 9,50*
€ 13,10*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,05*
€ 13,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352402
ab € 14,74*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2351002
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.