Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH2005534 Herst.-Nr.: H2005534 EAN/GTIN: 4012086046038 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Großraummine ISO G2
- Ausführung Mine: M, blau
- Länge: 107 mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.004063 kg | dokumentenecht: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 107 mm | Marke: | Maped | Minensystem: | Großraummine | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Mine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, kugelschreiberminen blau, kugelschreiber mine, Ersatzmine, Großraummine, Kugelschreibermine, Parker, Parker-System, ParkerSystem, Refillmine, System |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,81* | € 11,01* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,83004* | € 11,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,5675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|